Páka na pneumatiky č. 39/1 nákladní vozidlo d.600mm

Artiklové číslo: 74010601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 74010601
EAN / GTIN 4018754294190
Číslo výrobce 74010601
L-číslo L60010 6580
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Robustní páka pro spolehlivou montáž a demontáž pneumatik nákladních vozidel.
  • Profil dvojitého T zajišťuje obrovskou rozměrovou stabilitu a příjemný pocit.
  • Konstrukce má extra zaoblené konce páky pro šetrné použití.
  • Pečlivě navržené čepele zajišťují lepší úchop a zvyšují pevnost v ohybu.
  • Páka na pneumatiky je vyrobena z pevné chromované oceli, a je proto velmi robustní a odolná.
Vlastnosti::
  • Vhodné pro montáž a demontáž pneumatik vozidel
  • Praktická, robustní konstrukce s pečlivě tvarovanými čepelemi
  • s profilem dvojitého T, který je bezpečný při použití
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 600 mm
  • Č.: 39/1 Nákladní automobil
  • Hmotnost: 897g
  • Šířka mm (b): 23 mm