Spessimetro, 0-0,5″, 0,001, profondità della scanalatura, superfici di misura a lama

Codice art.: 7316A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 7316A
EAN / GTIN 4946368851631
Codice del produttore 7316A
Numero-L L40700 129448
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con questo spessimetro analogico è possibile misurare lo spessore di tubi, fogli / carta ecc. Le superfici di misura piane consentono di misurare con precisione lo spessore delle lenti o la profondità delle scanalature.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 7316S
  • Funzioni: Superficie di misura a lama di coltello
  • Dimensioni: 0,19 x 0,16 x 0,045 M
  • max. Profondità di misura: 1,2″
  • Punta di contatto: Filetto n. 4-48UNF
  • Parallelismo: 5 µm
  • Risoluzione: 0,001”
  • Pollici/Metriche: pollici

Fornitura:

In una scatola. Inclusa leva di sollevamento 21AZB149.