Jauge d'épaisseur rapide, 0-0,5″, 0,001, Profondeur de rainure , Surfaces de mesure en forme de lame

Réf.: 7316A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 7316A
EAN / GTIN 4946368851631
Réf. fabricant 7316A
Article hors catalogue L40700 129448
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cette jauge d'épaisseur analogique rapide vous permet de mesurer l'épaisseur des tubes, des films / du papier, etc. Les surfaces de mesure plates permettent de mesurer avec précision l'épaisseur des lentilles ou la profondeur des rainures.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7316S
  • Fonctions: Surface de mesure en forme de lame de couteau
  • Taille / dimension: 0,19 x 0,16 x 0,045 M
  • max. Profondeur de mesure: 1,2″
  • Touches de mesure: Filetage # 4-48UNF
  • Parallélisme: 5 µm
  • Valeur de graduation: 0,001”
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Dans un coffret, levier de levage 21AZB149 avec