{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza complessiva | 190 mm | |
| Per sezione del filo (serraggio) | 0,25 mm2 - 4 mm2 | |
| Per sezione del filo (taglio e spellatura) | 0,03 mm2 - 10 mm2 | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
| Codice articolo | 729501 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773088165 | |
| Codice del produttore | 12 72 190 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |