• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza di serraggio per capicorda, Modello: 6ROTO-L

Codice art.: 729440 6ROTO-L
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
80 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PZ 6 Roto L
Lunghezza complessiva 200 mm
Per sezione del filo 0,14 mm2 - 6 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729440 6ROTO-L
EAN / GTIN 4050118248593
Codice del produttore 1444050000
Produttore/persona responsabile Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Serraggio parallelo (escluse Dim. PZ16 e PZ50).
Con ganasce girevoli e bloccabili (a 0° e 90°).