Crimptang til kabeltyller 6ROTO-L

Art.-nr.: 729440 6ROTO-L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PZ 6 Roto L
Hel længde 200 mm
Til ledertværsnit 0,14 mm2 - 6 mm2
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729440 6ROTO-L
EAN/GTIN 4050118248593
Producentnummer 1444050000

Betegnelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.
Parallelpresning (undtagen str. PZ16 und PZ50).
Med drejelige og låsbare kæber (ved 0° og 90°).
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven