Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului 6ROTO-L

Cod articol: 729440 6ROTO-L
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PZ 6 Roto L
Lungimea totală 200 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,14 mm2 - 6 mm2
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729440 6ROTO-L
EAN / GTIN 4050118248593
Număr producător 1444050000

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Presare paralelă (excepţie Ref. PZ16 şi PZ50).
Cu bacuri rotative şi blocabile (la 0° şi 90°).
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături