• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per decapare con lame da 0,6 mm, Lunghezza complessiva: 120mm

Codice art.: 728770 120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
833 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 120 mm
Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728770 120
EAN / GTIN 4250157113849
Codice del produttore PST 0,6
Produttore/persona responsabile PIERGIACOMI SUD SRL, Via Strada,3-Fraz.Centobuchi 81a, 63076 MONTEPRANDONE, Italia, www.piergiacomi.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per molle, con ganasce di plastica e lame intercambiabili.

Uso:

Per la rimozione di smalti, lacche e vernici dai fili di rame.

Download & documenti

Prodotti correlati