{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt końcówki | wersja płaska | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Materiał | Specjalna stal sprężynowa | |
| Długość całkowita L | 120 mm | |
| Materiał ostrza | z tworzywa sztucznego | |
| Oznaczenie producenta | Lackabziehpinzette mit Messern | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Powierzchnia, uchwyt | wersja lakierowana | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pęseta | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 728770 120 | |
| EAN / GTIN | 4250157113849 | |
| Numer producenta | PST 0,6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PIERGIACOMI SUD SRL, Via Strada,3-Fraz.Centobuchi 81a, 63076 Monteprandone, Italia, www.piergiacomi.com |