• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

pinza spellafili, Per ⌀ Cavo max.: 4,4mm

Codice art.: 728628 4,4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
143 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo max. (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione modello produttore Sensor Mini
Lunghezza complessiva 172 mm
Per ⌀ cavi tondi 3,2 mm - 4,4 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728628 4,4
EAN / GTIN 4011391203105
Codice del produttore 80460X
Produttore/persona responsabile JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione.
Con impugnatura in multicomponente.

Uso:

Per cavi di sensori / attuatori in PUR senza alogeni, cavi in TPE-U altamente flessibili, cavi di controllo, ad es. Ölfex®, cavi in PUR/PVC, cavi schermati e non schermati, cavi per installazione telefonica J-Y(ST)Y, cavi per allarme antincendio BMK J-Y(ST)Y, cavi per manutenzione funzionale E30/E90.