{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Sensor Mini | |
| Denumirea producătorului | Sensor Mini | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Recomandat pentru | Cablu (diametru exterior) | |
| Diametru min., Cablu (diametru exterior) | 3,2 mm | |
| Diametru max., Cablu (diametru exterior) | 4,4 mm | |
| Reglare | automat | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Sculă pentru dezizolarea firelor | |
| Caracteristici | Funcţie dezizolare | |
| Material | Plastic ranforsat cu fibră de sticlă | |
| Lungimea totală | 172 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 728628 4,4 | |
| EAN / GTIN | 4011391203105 | |
| Număr producător | 20310 | |
| Producător/responsabil | JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de |