Klešče za snemanje izolacije 4,4 mm

Št. art.: 728628 4,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Proizvajalčeva oznaka tipa Sensor Mini
celotna dolžina 172 mm
za ⌀ okroglega kabla 3,2 mm - 4,4 mm
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728628 4,4
EAN/GTIN 4011391203105

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Noži se samodejno prilagodijo različnim premerom kabla. Klešče v enem delovnem koraku odrežejo in snamejo izolacijo.
Z večkomponentnim ročajem.

Uporaba:

Za vse običajne vode za senzorje/aktuatorje z zunanjim plaščem iz PUR ali PVC, s 3 do 8 vodniki, z opletom ali brez njega (npr. 3×0,34 mm2 brez opleta in do 8×0,25 mm2 z opletom).