Alicates pelacables, para max. ⌀ de cable: 4,4mm

Número de artículo: 728628 4,4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para max. ⌀ de cable (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Sensor
Denominación del fabricante Sensor Mini
Color amarillo; negro
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Aptitud para Cable (diámetro exterior)
Diámetro mín., Cable (diámetro exterior) 3,2 mm
Diámetro máx., Cable (diámetro exterior) 4,4 mm
Ajuste automática
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Material Plástico reforzado con fibra de vidrio
Longitud total L 172 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 728628 4,4
EAN / GTIN 4011391203105
Número del fabricante 20310
Fabricante/responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación.
Con mango de varios componentes.

Aplicación:

Para cables de sensor/actuador sin halógenos PUR, cables TPE-U altamente flexibles, cables de control, por ejemplo, Ölfex®, cables PUR/PVC, cables apantallados y no apantallados, cables de instalación telefónica J-Y(ST)Y, cables de alarma contra incendios BMK J-Y(ST)Y, cables de mantenimiento funcional E30/E90.