• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Tronchese a tagliente laterale per plastica, piegato a 15°, KW, Lunghezza complessiva: 130mm

Codice art.: 725500 130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sfaccettatura: senza testimone

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 130 mm
Sfaccettatura senza testimone
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie lucidato
Testata piegato a 15°
Con molla si
Per materie plastiche si
Vite di arresto regolabile si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 725500 130
EAN / GTIN 4045197166395
Codice del produttore 725500 130
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti senza sfaccettatura per taglio raso senza sbavature. Testa in esecuzione lucidata; con rivestimento in plastica e molla.
Testa piegata a 15°. La vite di arresto regolabile riduce l’usura dei taglienti.

Uso:

Per taglio raso di plastica (non adatti per metallo).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.