{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Clește special pentru tăiere laterală | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 15 grad | |
| Recomandat pentru | Plastic | |
| Mini teşitură | Fără contur | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie aplicată | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Model mâner | Mâner din 1 component | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | Şurub opritor reglabil | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | polizat | |
| Lungimea totală | 130 mm |
| Cod articol | 725500 130 | |
| EAN / GTIN | 4045197166395 | |
| Număr producător | 725500 130 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |