• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Stranové štípací kleště na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková délka: 130mm

Artiklové číslo: 725500 130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Stranové štípací kleště na plasty
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 15 stupeň
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Vhodné pro Plast
Zkosení břitu Žádná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání; Nastavitelný dorazový šroub
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch leštěné
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Celková délka 130 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725500 130
EAN / GTIN 4045197166395
Číslo výrobce 725500 130
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Břity bez fazetky k lícovanému bez otřepovému střihu. Hlava leštěná, ramena s plastovým pláštěm a otevírací pružinou.
Hlava o 15° zalomená. Nastavitelný dorazový šroub snižuje opotřebení břitů.

Použití:

K lícovanému odstřižení plastových vtoků (není určeno pro kovy).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.