Hay una alternativa para este artículo

Alicates de corte lateral para plásticos acodados 15°, KW, Longitud total: 130mm

Número de artículo: 725500 130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de corte lateral para plástico
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 15 grados
Versión mordaza/boca forma lisa
Aptitud para Plástico
Bisel de corte Sin filo cortante
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Material, mango recubierto de plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características Función de corte; Tornillo de tope regulable
Material acero al cromo-vanadio
Superficie ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Longitud total L 130 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 725500 130
EAN / GTIN 4045197166395
Número del fabricante 725500 130
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.
Cabeza acodada 15°. El tornillo de tope regulable reduce el desgaste de los filos.

Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (no para metal).

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Productos adecuados