• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cesoia per lamiera fino a 1,6 mm,,Set BLS 1.6 E

Codice art.: 72303462000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 72303462000
EAN / GTIN 4014586900025
Codice del produttore 72303462000
Numero-L L00020 110352
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Straordinaria maneggevolezza grazie alla struttura compatta e leggera per il movimento ottimale della cesoia.
  • ,Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
  • ,Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
  • ,Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
  • ,Visuale completa sulla linea di taglio.
  • ,Motore con potenza e resistenza straordinarie.
  • ,Cavo da 5 metri.
  • ,Acciaio inox fino a 1, mm

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 350W
  • Potenza erogata: 210W
  • Numero di corse: 300 - 800 1 giri/min
  • Velocità di taglio: 8 - 12 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm²: 1,6 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm²: 1,2 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm²: 1 mm
  • Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm²: 2 mm
  • Raggio della curva più piccola: 15 mm
  • Cavo con spina: 5 m
  • peso secondo EPTA: 1,70 kg