Pladesaks op til 1,6 mm,,BLS 1.6 E Set

Art.-nr.: 72303462000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 72303462000
EAN/GTIN 4014586900025
Producentnummer 72303462000
L-nummer L00020 110352
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Enestående manøvredygtighed takket være kompakt og let design for optimal manøvredygtighed af saksen.,Gode svingegenskaber med minimal deformation af pladen.,Firdobbelt vendbar klinge for rene og gratfrie snit med lave driftsomkostninger.,Ideel til trimning og tilskæring.,Ubegrænset udsyn til skærelinjen.,Motor med enestående kraft og stabilitet.,5 meter kabel.,Rustfrit stål op til 1 mm.

Egenskab:

  • Nominel optagelse: 350 W
  • Udgangseffekt: 210 W
  • Slagtal: 2 300 - 4 800 1 o/min.
  • Skærehastighed: 8 - 12 m/min.
  • stål op til 400 N/mm²: 1,6 mm
  • stål op til 600 N/mm²: 1,2 mm
  • stål op til 800 N/mm²: 1 mm
  • Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm²: 2 mm
  • Radius for den mindste kurve: 15 mm
  • Kabel med stik: 5 m
  • vægt ifølge EPTA: 1,70 kg