• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nůžky na plech do 1,6 mm,,BLS 1.6 E sada

Artiklové číslo: 72303462000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 72303462000
EAN / GTIN 4014586900025
Číslo výrobce 72303462000
L-číslo L00020 110352
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Výjimečná ovladatelnost díky kompaktní a lehké konstrukci pro optimální manévrovatelnost nůžek.,Dobrá schopnost zatáčení s minimální deformací plechu.,Čtyřnásobný oboustranný nůž pro čisté střihy bez otřepů při nízkých provozních nákladech.,Ideální pro stříhání a řezání na míru.,Neomezený výhled na linii střihu.,Motor s výjimečným výkonem a stabilitou.,5metrový kabel.,Nerezová ocel do 1 mm.

Charakteristika:

  • Nominální záznam: 350W
  • Výstupní výkon: 210W
  • Počet zdvihů: 2 300–4 800 1 ot./min
  • Řezná rychlost: 8 - 12 m /min
  • ocel až 400 N/mm²: 1,6 mm
  • ocel až 600 N/mm²: 1,2 mm
  • ocel až 800 N/mm²: 1 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2 mm
  • Poloměr nejmenší křivky: 15 mm
  • Kabel se zástrčkou: 5 m
  • hmotnost podle EPTA: 1,70 kg