• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice diritta da 9 900 giri al minuto,GSZ 11-90 PERL

Codice art.: 72232360000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72232360000
EAN / GTIN 4014586880525
Codice del produttore 72232360000
Numero-L L00030 446
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice diritta da 9 900 giri al minuto,GSZ 11-90 PERL,Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente per la lavorazione dell'acciaio inox con grande profondità di lavorazione per lavori di smerigliatura e lucidatura

Proprietà:

  • Ingresso nominale 1 010 W
  • Potenza resa 620 W
  • Velocità minima 2 900 - 9 900 1/min
  • Utensile per lucidare Ø 80 mm
  • Utensile per smerigliare max. Ø 50 mm
  • Pinza max. Ø 8 mm
  • Collo di serraggio Ø 43 mm
  • Fresa max. Ø 12 mm
  • Cavo con spina 4 m
  • Peso secondo EPTA 2,20 kg

Vantaggi:

  • Il collo lungo e sottile permette di immergersi in profondità nei pezzi (ad es. rettifica interna di tubi)
  • Ampia protezione dell'utente con monitoraggio degli inceppamenti, protezione dal riavvio, avviamento morbido, protezione elettronica da sovraccarico
  • pinze innovative con collare circonferenziale per proteggere il pezzo e impedire che la chiave scivoli via quando si cambiano gli utensili. Elettronica tachimetrica POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza e una speciale costanza di velocità sotto carico
  • Coperchio del cuscinetto del collo in gomma sostituibile
  • Motore ed elettronica protetti dalla polvere metallica
  • La velocità variabile permette l'uso di diversi utensili

Fornitura:

  • 1 pinza Ø 8 mm
  • 1 chiave aperta SW13
  • 1 chiave aperta SW17

Prodotti correlati