Amoladora recta 9 900/min - GSZ 11-90 PERL

Número de artículo: 72232360000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadora recta

Identificación y clasificación

Número de artículo 72232360000
EAN / GTIN 4014586880525
Número del fabricante 72232360000
Número L L00030 446
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Amoladora recta 9 900/min
  • GSZ 11-90 PERL
  • Amoladora recta manejable y extremadamente potente para el mecanizado de acero inoxidable con gran profundidad de inmersión para trabajos pesados de lijado y pulido con FEIN ErgoGrip para trabajar sin fatiga

Característica:

  • Potencia nominal 1 010 W
  • Potencia de salida 620 W
  • Velocidad en vacío 2 900 - 9 900 1/min
  • Herramienta de pulido Ø 80 mm
  • Herramienta de amolado máx. Ø 50 mm
  • Pinza máx. Ø 8 mm
  • Cuello de sujeción Ø 43 mm
  • Fresa máx. Ø 12 mm
  • Cable con enchufe 4 m
  • Peso según EPTA 2,20 kg

Ventaja:

  • Cuello largo y delgado que permite profundizar en las piezas de trabajo (por ejemplo, en el rectificado interior de tubos)
  • Amplia protección del usuario con control de atascos, protección de reinicio, arranque suave, protección electrónica contra sobrecargas
  • Innovadoras pinzas con collarín circunferencial para proteger la pieza de trabajo y evitar que la llave se salga al cambiar de herramienta. Electrónica tacométrica POWERtronic para una enorme potencia, reserva de potencia y consistencia especial de la velocidad bajo carga
  • Cubierta de cojinete del cuello de goma reemplazable
  • Motor y electrónica protegidos contra el polvo metálico
  • La velocidad variable permite el uso de diferentes herramientas

Volumen de suministro:

  • 1 pinza Ø 8 mm
  • 1 llave de boca SW13
  • 1 llave de boca SW17

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra