Geradschleifer 9 900/min,GSZ 11-90 PERL

Artikel-Nr.: 72232360000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72232360000
EAN / GTIN 4014586880525
Herstellernummer 72232360000
L-Nummer L00030 446

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geradschleifer 9 900/min
  • GSZ 11-90 PERL
  • Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1 010 W
  • Leistungsabgabe 620 W
  • Leerlaufdrehzahl 2 900 - 9 900 1/min
  • Polierwerkzeug Ø 80 mm
  • Schleifkörper max. Ø 50 mm
  • Spannzange max. Ø 8 mm
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Fräser max. Ø 12 mm
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 2,20 kg

Vorteil:

  • Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren)
  • Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
  • Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern
  • Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
  • Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug
  • Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
  • Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge

Lieferumfang:

  • 1 Spannzange Ø 8 mm
  • 1 Gabelschlüssel SW13
  • 1 Gabelschlüssel SW17

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör