Calibro a quadrante con ponte di misurazione della profondità 0-10 mm, inserto di misurazione ad ago, base rotonda

Codice art.: 7222A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza complessiva 195 mm
Larghezza complessiva 100 mm
Altezza complessiva 65 mm
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Limite d’errore 0,015 mm
Risoluzione 0,01 mm
Unità lettura millimetro
Lettura, millimetro 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7222A
EAN / GTIN 4946368851877
Codice del produttore 7222A
Numero-L L40010 13966
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Ponte di misura di precisione temprato e rettificato.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 7222
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Ponte di planarità: 5
  • Accuratezza: +/-15 µm
  • Dimensioni: 0,195 X 0,1 X 0,065 M
  • Corsa: 10
  • Punta di contatto: Ago, R=0,2 mm (n. 137413)
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

In una scatola senza leva di sollevamento, con inserto di misurazione appuntito (137413)