Comparateur avec pont de mesure de profondeur 0-10 mm, insert de mesure à aiguille, base ronde

Réf.: 7222A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur totale 195 mm
Largeur totale 100 mm
Hauteur totale 65 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Erreur admissible 0,015 mm
Valeur de graduation 0,01 mm
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 7222A
EAN / GTIN 4946368851877
Réf. fabricant 7222A
Article hors catalogue L40010 13966
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pont de mesure de précision trempé et rectifié.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7222
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité Pont: 5
  • Précision: +/-15 µm
  • Taille / dimension: 0,195 X 0,1 X 0,065 M
  • Course: 10
  • Touches de mesure: Aiguille, R=0,2 mm (n° 137413)
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans une boîte sans levier de levage, avec touche de mesure pointue (137413)