{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt | 195 mm | |
| Breite gesamt | 100 mm | |
| Höhe gesamt | 65 mm | |
| Material Gehäuse | Metall | |
| Anzeige | analog | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Fehlergrenze | 0,015 mm | |
| Skalenteilungswert | 0,01 mm | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 7222A | |
| EAN / GTIN | 4946368851877 | |
| Herstellernummer | 7222A | |
| L-Nummer | L40010 13966 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |