Lucidatrici,WPO 10-25 E

Codice art.: 72216300230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Lucidatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72216300230
EAN / GTIN 4014586866055
Codice del produttore 72216300230
Numero-L L00030 373
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lucidatrici,WPO 10-25 E,Potente e maneggevole lucidatrice angolare per il trattamento della vernice

Proprietà:

  • Ingresso nominale 800 W
  • potenza di uscita 550 W
  • velocità minima 900 - 2 500 1/min
  • utensile di lucidatura Ø 150 mm
  • filettatura di montaggio M 14
  • cavo con spina 4 m
  • peso secondo EPTA 2,20 kg

Vantaggi:

  • Gamma di velocità ideale con regolazione continua del numero di giri per la preparazione professionale delle superfici dei veicoli
  • Massima stabilità del numero di giri con qualsiasi carico sull'intera gamma di regolazione grazie alla riduzione meccanica del cambio in combinazione con il motore ad alte prestazioni FEIN. Accessori speciali del sistema per un'efficace preparazione di vernici usate, vernici nuove e vernici altamente resistenti ai graffi
  • Comoda regolazione della velocità
  • Nessun riscaldamento durante l'uso continuo
  • Eccellente ergonomia grazie al cofano dell'impugnatura
  • Blocco del mandrino
  • Funzionamento a destra e a sinistra
  • Protezione di riavvio
  • Avvio morbido
  • Spazzole di carbone autospegnenti

Fornitura:

  • 1 maniglia aggiuntiva
  • 1 coperchio della maniglia

Prodotti correlati