Leštička - WPO 10-25 E

Artiklové číslo: 72216300230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Lesticka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72216300230
EAN / GTIN 4014586866055
Číslo výrobce 72216300230
L-číslo L00030 373
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Leštička
  • WPO 10-25 E
  • Výkonná úhlová leštička pro přípravu laku

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 800 W
  • výkon 550 W
  • volnoběžné otáčky 900 - 2 500 1/min
  • lešticí nástroj Ø 150 mm
  • montážní závit M 14
  • kabel se zástrčkou 4 m
  • hmotnost podle EPTA 2,20 kg

Výhoda:

  • Ideální rozsah otáček s plynulou regulací otáček pro profesionální povrchové úpravy na vozidlech
  • Nejvyšší stabilita otáček při jakémkoli zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukci ve spojení s vysoce výkonným motorem FEIN.
  • Speciální systémové příslušenství pro účinnou přípravu použitých barev, nových barev a barev s vysokou odolností proti poškrábání
  • Komfortní nastavení otáček
  • Žádné zahřívání při nepřetržitém provozu
  • Vynikající ergonomie díky kapotáži rukojeti
  • Zámek vřetena
  • Ovládání pravou i levou rukou
  • Ochrana proti opětovnému spuštění
  • Měkký start
  • Samočinné vypínání uhlíkových kartáčů

Rozsah dodávky:

  • 1 přídavná rukojeť
  • 1 kryt rukojeti

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku