Polijsten,WPO 10-25 E.

Artikelnummer: 72216300230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Polijster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72216300230
EAN/GTIN 4014586866055
Nummer fabrikant 72216300230
L-nummer L00030 373
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Poetsmiddelen
  • WPO 10-25 E
  • krachtige, handige polijstfunctie voor de behandeling van verf

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 800 W
  • uitgangsvermogen 550 W
  • stationair toerental 900 - 2 500 1/min
  • polijstgereedschap Ø 150 mm
  • montagedraad M 14
  • kabel met stekker 4 m
  • gewicht volgens EPTA 2,20 kg

Voordeel:

  • Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor de professionele oppervlaktebewerking van voertuigen
  • hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische tandwielreductie in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen. Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte verven, nieuwe verven en zeer krasbestendige verven
  • Comfortabele snelheidsinstelling
  • Geen opwarming bij continu gebruik
  • Uitstekende ergonomie dankzij de greepkap
  • Spilvergrendeling
  • Rechts- en linkshandige bediening
  • Herstartbeveiliging
  • Zachte start
  • Zelfuitschakelende koolborstels

Levering:

  • 1 extra handvat
  • 1 handvat deksel

Downloads en documenten

Geschikte producten