Viti autoforanti fino a 4,8 mm,SCS 4.8-25

Codice art.: 72130400239
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72130400239
EAN / GTIN 4014586853734
Codice del produttore 72130400239
Numero-L L00030 61

Descrizione

Descrizione:

  • Viti autoforanti fino a 4,8 mm,SCS 4.8-25,Uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria per operazioni di montaggio di tetti e facciate

Proprietà:

  • Ingresso nominale 450 W
  • Potenza di uscita 250 W
  • Velocità di carico 0 - 2 000 1/min
  • Velocità al minimo 0 - 2 500 1/min
  • Max. Coppia (hard/soft) 16 Nm
  • vite Ø 4,8 mm
  • mandrino a cambio rapido 1/4 in
  • cavo con spina 5 m

Vantaggi:

  • Lavorazione sicura di viti autoforanti e filettatrici fino a 4,8 mm - con o senza rondella di tenuta e anche per dadi per ante
  • Il leggero trapano avvitatore consente di lavorare senza fatica nella costruzione di tetti e facciate, nonché nel settore del riscaldamento, condizionamento e ventilazione
  • Frizione universale FEIN regolabile e sensibile alla forza per una preselezione ottimale della coppia di serraggio quando si lavora senza arresto di profondità
  • Motore ad alte prestazioni FEIN
  • Pratica cinghia per la mano

Fornitura:

  • 1 arresto di profondità
  • 1 supporto magnetico per bit da ¼″
  • 1 bit da ¼″ per viti Phillips misura 2 / Phillips (forma H) extra duro
  • 1 cinghia da mano
  • 1 clip da cintura

Prodotti correlati

Accessori