Metalen schroevendraaier tot 4.8 mm, SCS 4-8-25

Artikelnummer: 72130400239
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72130400239
EAN/GTIN 4014586853734
Nummer fabrikant 72130400239
L-nummer L00030 61

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metalen schroevendraaiers tot 4.8 mm
  • SCS 4.8-25
  • een van de lichtste boormachines in zijn klasse voor de constructie van daken en gevels

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 450 W
  • Uitgangsvermogen 250 W
  • Belastingsnelheid 0 - 2 000 1/min
  • Stationair toerental 0 - 2 500 1/min
  • Max. Koppel (hard/zacht) 16 Nm
  • Schroef Ø 4,8 mm
  • Snelwisselboorhouder 1/4 in
  • Kabel met stekker 5 m

Voordeel:

  • Veilig verwerken van zelfborende en schroefdraadvormende schroeven tot 4,8 mm - met of zonder afdichtring en ook voor vleugelmoeren
  • Lichte boormachine maakt moeiteloos werken mogelijk in dak- en gevelbouw en bij verwarming, klimatisering en ventilatie
  • Instelbare, krachtgevoelige FEIN universele koppeling voor optimale voorinstelling van het draaimoment bij werken zonder diepteaanslag
  • FEIN motor met hoog vermogen
  • Praktische handriem

Levering:

  • 1 diepteaanslag
  • 1 magnetische houder voor ¼″ bits
  • 1 ¼″ bit voor Phillips schroeven maat 2 / Phillips (vorm H) extra hard
  • 1 handriem
  • 1 riemclip

Geschikte producten

Accessoires