Visseuse métal jusqu'à 4,8 mm - SCS 4.8-25

Réf.: 72130400239
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72130400239
EAN / GTIN 4014586853734
Réf. fabricant 72130400239
Article hors catalogue L00030 61

Description

Description:

  • Visseuse pour métaux jusqu'à 4,8 mm
  • SCS 4.8-25
  • Une des perceuses-visseuses les plus légères de sa catégorie pour la construction de toits et de façades

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 450 W
  • puissance de sortie 250 W
  • vitesse de rotation en charge 0 - 2 000 1/min
  • vitesse de rotation à vide 0 - 2 500 1/min
  • vitesse de rotation max. Couple maxi (dur/souple) 16 Nm
  • vis Ø 4,8 mm
  • mandrin à serrage rapide 1/4 in
  • câble avec fiche 5 m

Avantage(s):

  • Travail sûr avec des vis autoperceuses et autotaraudeuses jusqu'à 4,8 mm - avec ou sans rondelle d'étanchéité et également pour les vis à ailettes
  • Perceuse-visseuse légère permettant un travail sans fatigue dans la construction de toitures et de façades ainsi que dans le chauffage, la climatisation et la ventilation
  • Embrayage universel FEIN réglable et sensible à la force pour une présélection optimale du couple lors de travaux sans butée de profondeur
  • Moteur haute performance FEIN
  • Sangle à main pratique

Livraison:

  • 1 butée de profondeur
  • 1 support magnétique pour embouts ¼″
  • 1 embout ¼″ pour vis cruciformes Gr. 2 / Phillips (forme H) extra dur
  • 1 sangle à main
  • 1 clip ceinture

Produits adaptés

Accessoires