• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador metálico hasta 4,8 mm - SCS 4,8-25

Número de artículo: 72130400239
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72130400239
EAN / GTIN 4014586853734
Número del fabricante 72130400239
Número L L00030 61

Descripción

Descripción:

  • Destornillador para metal de hasta 4,8 mm
  • SCS 4,8-25
  • Uno de los atornilladores más ligeros de su clase para la construcción de tejados y fachadas

Característica:

  • Potencia nominal 450 W
  • Potencia de salida 250 W
  • Velocidad de carga 0 - 2 000 1/min
  • Velocidad de ralentí 0 - 2 500 1/min
  • Máx. Par de apriete (duro/suave) 16 Nm
  • Tornillo Ø 4,8 mm
  • Mandril de cambio rápido 1/4 in
  • Cable con conector 5 m

Ventaja:

  • Procesamiento seguro de tornillos autoperforantes y roscados de hasta 4,8 mm - con o sin arandela de sellado y también para tuercas de guillotina
  • El atornillador ligero permite trabajar sin fatiga en la construcción de tejados y fachadas, así como en la calefacción, el aire acondicionado y la ventilación
  • Embrague universal FEIN ajustable y sensible a la fuerza para una preselección óptima del par de apriete al trabajar sin tope de profundidad
  • Motor de alto rendimiento FEIN
  • Práctica correa de mano

Volumen de suministro:

  • 1 tope de profundidad
  • 1 soporte magnético para brocas de ¼″
  • 1 broca de ¼″ para tornillos Phillips tamaño 2 / Phillips (forma H) extra duro
  • 1 correa de mano
  • 1 clip para cinturón

Productos adecuados

Accesorios