Tamponi di serraggio, regolabili di continuo, singoli componenti

Codice art.: 72124
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero listelli 1 paio
Altezza H 24 mm
Descrizione della forma es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72124
EAN / GTIN 4020772072124
Codice del produttore 72124
Numero-L L30090 743
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tamponi di serraggio, regolabili, singoli componenti, con dentatura elicoidale. Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Parti singole: K
  • H1: -
  • H2: 24
  • peso: 200 g