• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannunterlagen, stufenlos verstellbar, Einzelteile

Artikel-Nr.: 72124
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Leisten 1 Paar
Höhe H 24 mm
Formbeschreibung parallel
Produktart Parallelunterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72124
EAN / GTIN 4020772072124
Herstellernummer 72124
L-Nummer L30090 743
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannunterlagen, verstellbar, Einzelteile, mit Schrägverzahnung. Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • Einzelteile: K
  • H1: -
  • H2: 24
  • Gewicht: 200 g