• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

Vpenjalne blazinice, neskončno nastavljive, posamezni deli

Št. art.: 72124
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Število letev 1 par
Višina H 24 mm
Opis oblike vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 72124
EAN/GTIN 4020772072124
Številka proizvajalca 72124
L-število L30090 743
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalne blazinice, nastavljive, posamezni deli, s poševnimi zobmi. Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Lastnosti:

  • Posameznih delov: K
  • H1: -
  • H2: 24
  • Masa: 200 g