Almohadillas de sujeción, infinitamente ajustables, piezas individuales

Número de artículo: 72124
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad regletas 1 par
Altura H 24 mm
Descripción de la forma paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 72124
EAN / GTIN 4020772072124
Número del fabricante 72124
Número L L30090 743
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Almohadillas de sujeción, ajustables, piezas individuales, con dentado helicoidal. Acero bonificado, pintado.

Característica:

  • Partes individuales: K
  • H1: -
  • H2: 24
  • Peso: 200 g