{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | WHITE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | bianco | |
| Dimensioni EU | 50 | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN ISO 20345 | |
| Tomaia | Microfibra | |
| Materiale suola | Poliuretano (PU) | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti | si | |
| Impermeabili | si | |
| Classe di protezione | S2 | |
| Caratteristica scarpa | removable footbed; leather-free | |
| Esecuzione del codolo | Basso | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa |
| Codice articolo | 72016-50 | |
| EAN / GTIN | 4030839236383 | |
| Codice del produttore | 72016-50 | |
| Numero-L | L00790 4538 | |
| Produttore/persona responsabile | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |