Sandali antinfortunistici WHITE Easy Low ESD S1 WHITE Easy Low ESD S1, Taglia45

Codice art.: 72015-45
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie WHITE
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore bianco
Dimensioni EU 45
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Presa della scala no
Classe di protezione S1
Caratteristica scarpa Senza cuoio
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Sandali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72015-45
EAN / GTIN 4030839236239
Codice del produttore 72015-45
Numero-L L00790 2668
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO grigia
  • Suola ESD soft antistatica
  • Suola MONO-PU SAFETY-GRIP
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di pelle

Download & documenti

Della stessa famiglia "WHITE" Visualizza tutto