Zapatos de seguridad WHITE Loop Low ESD S2 WHITE Loop Low ESD S2, Talla 50

Número de artículo: 72016-50
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie WHITE
Zona de protección ESD (EPA)
Color blanco
Tamaño UE 50
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Nivel de protección S2
Características zapato Plantilla extraíble; Sin cuero
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 72016-50
EAN / GTIN 4030839236383
Número del fabricante 72016-50
Número L L00790 4538
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descargas y documentos

De la misma serie "WHITE" Ver todos