Cacciaspine piatti, godronati

Codice art.: 720.9
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Diametro della punta 9 mm
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Punzoni
Forma del codolo es. tonda
Diametro del codolo 12 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Superficie Es. cromata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 720.9
EAN / GTIN 7610733004911
Codice del produttore PB 720.9
Numero-L L60060 3014

Descrizione

Descrizione:

  • Punzone Safety, godronato
  • per rimuovere spine e punzonare lamiere
  • punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
  • testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
  • stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Diametro del mandrino: 9 mm
  • Diametro: 12 mm
  • Lunghezza cilindrica: 45 mm
  • Lunghezza intera: 140 mm