Pumn, plat, zimțat

Cod articol.: 720.9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Diametru vârf 9 mm
Cuprins O singură parte
Tip produs Perforator cu coadă
Forma arborelui rotund
Diametrul arborelui 12 mm
Lungimea totală 140 mm
Suprafaţă Cromat

Identificare și clasificare

Cod articol 720.9
EAN / GTIN 7610733004911
Număr producător PB 720.9
L-Număr L60060 3014

Descriere

Descriere:

  • Punzor de siguranță, perforator, zimțat
  • pentru a desprinde știfturi și a perfora prin tablă
  • mandrină conică, vârf plat de cea mai mare duritate și rezistență, extrem de rezistent
  • cap de impact post-cuprins, previne spargerea conform specificațiilor standard
  • rotund, arbore zimțat, prindere sigură în medii umede sau uleioase
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu unelte de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Diametru: 12 mm
  • Diametrul mandrinei: 9 mm
  • Lungime totală: 140 mm
  • Lungime cilindrică: 45 mm