Průbojník vroubkovaný

Artiklové číslo: 720.9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Průměr hrotu 9 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu průbojník
Tvar hřídele kulatá
Průměr hřídele 12 mm
Celková délka 140 mm
Povrch Chromované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 720.9
EAN / GTIN 7610733004911
Číslo výrobce PB 720.9
L-číslo L60060 3014

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní děrovač, průbojný, s vroubkováním
  • pro vyražení čepů a prorážení plechu
  • kuželový trn, plochý hrot nejvyšší tvrdosti a houževnatosti, extrémně odolný
  • postupně kalená úderová hlava, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • kulatý, vroubkovaná hřídel, bezpečný úchop ve vlhkém nebo mastném prostředí
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Cylindrisk længde: 45 mm
  • Diameter af dorn: 9 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Hele længden: 140 mm