Ploščati luknjač, naguban

Št. art.: 720.9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Premer konice 9 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka prebijači
Oblika držala okroglo
Premer držala 12 mm
Celotna dolžina 140 mm
Površina kromirano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 720.9
EAN/GTIN 7610733004911
Številka proizvajalca PB 720.9
L-število L60060 3014

Opis

Opis:

  • Varnostni udarnik, prebojni, naguban
  • za izbijanje zatičev in prebijanje pločevine
  • konični trn, ravna konica najvišje trdote in žilavosti, izredno trpežen
  • poškodovana udarna glava, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
  • okrogla, nagubana gred, varen oprijem v mokrem ali mastnem okolju
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vgravirana serijska številka, doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 140 mm
  • Cilindrična dolžina: 45 mm
  • Premer trna: 9 mm
  • Premer: 12 mm