Coltello da taglio 18 mm

Codice art.: 714360
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe grün; schwarz
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar 8
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge abbrechbar; Klinge feststellbar
Material Klinge Stahl
Breite Klinge 18 mm
Art Klinge Abbrechklinge
Schneidkanten 1-fach nutzbar
Sicherheitstechnik Arretierung
Material Griff Kunststoff
Länge gesamt 160 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 714360
EAN / GTIN 4250560504463
Codice del produttore 714360
Numero-L L00760 100217
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Coltello a lama spezzabile 18 mm, corpo in plastica con cursore bloccabile, lama spezzabile 8 volte.