{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | Color verde; negro | |
| Número de secciones rompibles, Hoja rompible | 8 | |
| Tipo de producto | Cuchillo | |
| Características | Hoja rompible; Cuchilla fijable | |
| Material cuchilla | acero | |
| Anchura hoja | 18 mm | |
| Tipo de hoja | Lámina cortante rompible | |
| Aristas de corte | Utilizable 1 veces | |
| Tecnología de seguridad | Bloqueo | |
| Material mango | plástico | |
| Longitud total | 160 mm |
| Número de artículo | 714360 | |
| EAN / GTIN | 4250560504463 | |
| Número del fabricante | 714360 | |
| Número L | L00760 100217 | |
| Fabricante/responsable | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |