Cuțit pentru tăiat 18 mm

Cod articol.: 714360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea Verde; negru
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 8
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă cu posibilitate de fixare
Material lamă oțel
Lățime lamă 18 mm
Tip lamă Lamă casantă
Muchii tăietoare Utilizabil de 1 ori
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 160 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 714360
EAN / GTIN 4250560504463
Număr producător 714360
L-Număr L00760 100217
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Cuțit cu lamă detașabilă 18 mm Carcasă din plastic cu glisor blocabil, lamă detașabilă 8-fold.