Utensile ad oscillazione a batteria,,MULTIMASTER a batteria AMM 500 Plus AS

Codice art.: 71293862000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71293862000
EAN / GTIN 4014586895338
Codice del produttore 71293862000
Numero-L L00020 110404
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema antivibrazioni: per lavorare costantemente in modo piacevole e sicuro con vibrazioni ridotte ed eccellente smorzamento del rumore.
  • ,Attacco portautensile StarlockPlus: maggiore velocità di lavorazione e precisione grazie a una trasmissione della forza al 1%.
  • ,QuickIN: sostituzione dell’utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN.
  • ,Grazie all’attacco portautensile StarlockPlus avete accesso a circa 1 accessori FEIN delle classi di potenza Starlock e StarlockPlus.
  • ,Motore DC: tecnologia del motore efficace e con elevata coppia per una prestazione praticamente identica a quella della versione collegata alla rete.
  • ,Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri.
  • ,Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo.
  • ,Collare di fissaggio: per l’utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità.
  • ,Electronic Cell Protection (ECP): L’ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,La tecnologia COOLPACK garantisce una maggiore durata della batteria e quindi un funzionamento più lungo.
  • ,Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria.
  • ,Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni impiego.
  • Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • oscillazioni: 000 - 500 1 giri/min
  • Portautensili: StarlockPlus
  • Sostituzione dell’utensile: QuickIN
  • Ampiezza: 2 x 1,7°
  • Peso senza batteria: 1,30 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello