Oszcilláló fúrógép - akkumulátor,,Akkumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS

Cikkszám: 71293862000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 71293862000
EAN / GTIN 4014586895338
Gyártó száma 71293862000
L-szám L00020 110404
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Rezgésgátló rendszer: Tartósan biztonságos és kényelmes munkavégzés a minimális rezgéseknek és a kiváló zajcsillapításnak köszönhetően,,StarlockPlus szerszámtartó.: Nagyobb munkafolyamat és nagyobb pontosság az 1 %-os veszteségmentes erőátvitelnek köszönhetően,,QuickIN: Szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a FEIN szabadalmaztatott szerszámmentes gyorsfeszítő rendszerének köszönhetően. A StarlockPlus szerszámtartó hozzáférést biztosít a Starlock és StarlockPlus teljesítményosztályok mintegy 1 FEIN tartozékához.,DC motor: Hatékony és nagy nyomatékú motortechnológia a hálózati változattal szinte azonos teljesítményért.,Tachogenerátor: Állandó fordulatszám terhelés alatt is és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás,,Fém sebességváltó: Nagy teherbírás és maximális élettartam, mivel minden fogaskerékrész fémből készült.,Mechanikus interfész: Az asztali vagy fúróállványtartóban történő helyhez kötött működéshez vagy a mélységmegállító rögzítéséhez.,Elektronikus cellavédelem (ECP): Az ECP védi az akkumulátort a túlterhelés, túlmelegedés és mélykisülés ellen.
  • COOLPACK technológia biztosítja az akkumulátor hosszabb élettartamát és ezáltal hosszabb üzemidőt tesz lehetővé.,Az akkumulátor töltöttségi szintje közvetlenül az akkumulátoron leolvasható.,Kompatibilis az AMPShare/ Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal.,Ideális felszereltség minden alkalmazáshoz.
  • Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültség: 18 V
  • akku kompatibilitás: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • akku interfész: 18 V AMPShare
  • Rezgésszám: 11 000 - 18 500 1 ford/perc
  • Szerszámbefogó: StarlockPlus
  • Szerszámcsere: QuickIN
  • Amplitúdó: 2 x 1,7°
  • Súly akku nélkül: 1,30 kg