Machine met oscillerende beweging - accu,,Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus AS

Artikelnummer: 71293862000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 71293862000
EAN/GTIN 4014586895338
Nummer fabrikant 71293862000
L-nummer L00020 110404
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
  • ,StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 1% krachtoverbrenging zonder verlies.
  • ,QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
  • ,Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 1 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
  • ,DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
  • ,Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
  • ,Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
  • ,Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
  • ,Electronic Cell Protection (ECP): ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
  • ,De COOLPACK-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu en maakt zodoende langere gebruikstijden mogelijk.
  • ,De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
  • ,Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
  • ,Optimaal uitgerust voor elk gebruik.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18V
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Oscillaties: 11 000 - 18 500 1 rpm
  • Gereedschapsopname: StarlockPlus
  • Gereedschapswissel: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 1,7°
  • Gewicht zonder accu: 1,30 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan